Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kegelsenker Sortiment 6-teilig. TiN 90° DIN 335 C
Bestehend aus den Durchmessern 6,3 - 20,5 mm. Deutlich höhere Performance in der Bearbeitung von konventionellen Stählen und Gusseisen im Vergleich zum Blauring. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Bestehend aus den Durchmessern 6,3 - 20,5 mm. Deutlich höhere Performance in der Bearbeitung von konventionellen Stählen und Gusseisen im Vergleich zum Blauring. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.
Bis zu 30% höhere Schnittgeschwindigkeiten und zwei- bis vierfache Standzeiterhöhung gegenüber Blauring
TiN-Beschichtung
Grat- und ratterfreies Ansenken, Entgraten und Versenken
Präzisions-Kegelsenker mit 3 Schneiden, präzisionsgeschliffen
Optimierte Spannutgeometrie
Hervorragende Spanbildung und -abfuhr
Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung
Senker-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!