Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C
Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C - 1
Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C - 2
Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelsenker Gelb-/Blauring HSS 90° DIN 335 C

Besonders gut für die Bearbeitung von konventionellen Stählen, Gusseisen sowie NE-Metallen (Aluminium, Kupfer, Aluminium-Legierungen und Kunstoffen) geeignet.

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Grat- und ratterfreies Ansenken, Entgraten und Versenken


Präzisions-Kegelsenker mit 3 Schneiden, präzisionsgeschliffen



Optimierte Geometrie für den handgeführten Einsatz


Geringerer Kraftaufwand, verbesserte Senkgüte und Spanabfuhr im Vergleich zu konventionellen Kegelsenkern



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recycelbar