Kegelsenker Grünring HSCO, DIN 335C, 90°
Kegelsenker Grünring HSCO, DIN 335C, 90° - 1
Kegelsenker Grünring HSCO, DIN 335C, 90° - 2
Kegelsenker Grünring HSCO, DIN 335C, 90° - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelsenker Grünring HSCO, DIN 335C, 90°

Besonders gut für die Bearbeitung von Edelstahl, legierten bzw. hochlegierten sowie rost- und säurebeständigen Stählen geeignet.

  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Sonderlegierung
  • Qualität: ZEBRA-Premium
  • Anzahl Schneiden: 3 STK
  • Normen: DIN 335
  • Form: C
  • Schneidstoff: HSCo
  • Senkwinkel: 90 Grad
  • Oberfläche: Unbeschichtet
  • Schaftform: Zylindrisch
  • Standzeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Senkgeschwindigkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Senkgüte (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Senkverhalten (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Sonderlegierungen, Federstähle

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Senkerdurchme... Schaftdurchme... Spitzendurchm... Länge Anzahl VE
Preis/VE
069401908
8,3 mm 6 mm 2 mm 50 mm
1 St.
069401912
12,4 mm 8 mm 2,8 mm 56 mm
1 St.
069401910
10,4 mm 6 mm 2,5 mm 50 mm
1 St.
069401925
25 mm 10 mm 3,8 mm 67 mm
1 St.
069401931
31 mm 12 mm 4,2 mm 71 mm
1 St.
069401916
16,5 mm 10 mm 3,2 mm 60 mm
1 St.
069401920
20,5 mm 10 mm 3,5 mm 63 mm
1 St.
069401906
6,3 mm 5 mm 1,5 mm 45 mm
1 St.
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
Grat- und ratterfreies Ansenken, Entgraten und Versenken


Präzisions-Kegelsenker mit 3 Schneiden, präzisionsgeschliffen



Optimierte Spannutgeometrie


Hervorragende Spanbildung und -abfuhr



Nachhaltige Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze


Senker-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen