Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kegelsenker Sortiment 6-teilig. Grünring HSCO 90° DIN 335 C
Kegelsenker Sortiment 6-teilig. Grünring HSCO 90° DIN 335 C - 1
Kegelsenker Sortiment 6-teilig. Grünring HSCO 90° DIN 335 C - 2
Kegelsenker Sortiment 6-teilig. Grünring HSCO 90° DIN 335 C - 3
Kegelsenker Sortiment 6-teilig. Grünring HSCO 90° DIN 335 C - 4
Kegelsenker Sortiment 6-teilig. Grünring HSCO 90° DIN 335 C - 5
Kegelsenker Sortiment 6-teilig. Grünring HSCO 90° DIN 335 C - 6
Kegelsenker Sortiment 6-teilig. Grünring HSCO 90° DIN 335 C - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelsenker Sortiment 6-teilig. Grünring HSCO 90° DIN 335 C

Bestehend aus den Durchmessern 6,3 - 20,5 mm. Besonders gut für die Bearbeitung von Edelstahl, legierten bzw. hochlegierten sowie rost- und säurebeständigen Stählen geeignet. Erhältlich in der ORSY® System-Kassette.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Grat- und ratterfreies Ansenken, Entgraten und Versenken


Präzisions-Kegelsenker mit 3 Schneiden, präzisionsgeschliffen



Optimierte Spannutgeometrie


Hervorragende Spanbildung und -abfuhr



Zum ORSY® System passende, kompakte und praxisgerechte System-Kassette mit sinnvollen Details, wie z.B. Stapelbarkeit, optimiertes Gelenk und einfache Öffnung


Senker-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen