Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kegelsenker EU VHM, 90°, TWINDUR DIN 335C
Kegelsenker EU VHM, 90°, TWINDUR DIN 335C - 1
Kegelsenker EU VHM, 90°, TWINDUR DIN 335C - 2
Kegelsenker EU VHM, 90°, TWINDUR DIN 335C - 3
Kegelsenker EU VHM, 90°, TWINDUR DIN 335C - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelsenker EU VHM, 90°, TWINDUR DIN 335C

Der Alleskönner mit extrem ungleicher Teilung (EU) und TWINDUR-Beschichtung für perfekte Senkungen und höchste Performance.

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Extreme Ungleichteilung


  • Beste Oberflächenqualität: exakte, runde, ratterfreie Senkungen

  • Schnellere Bearbeitung dank höherer Schnittgeschwindigkeiten

  • Deutlich geringerer Werkzeugverschleiß

  • Höchste Laufruhe in allen Materialien

  • Deutlich weniger Vorschubkraft erforderlich


Vollhartmetall


  • Speziell für den Einsatz in CNC-Maschinen für eine prozesssichere und standardisierte Fertigung

  • Hohe Standzeit und Schnittgeschwindigkeit


Universell einsetzbar


Dank spezieller Spitzengeometrie und Vollhartmetall-Schneidstoff ist die Bearbeitung von nahezu allen Werkstoffen möglich.



Hohe Zerspanungsleistung


durch spezielle Multilayer-Beschichtung

Hinweis

Senker-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen