Kegelsenker EU HSCo, DIN 335C, lang, 90°, TiAIN
Kegelsenker EU HSCo, DIN 335C, lang, 90°, TiAIN - 1
Kegelsenker EU HSCo, DIN 335C, lang, 90°, TiAIN - 2
Kegelsenker EU HSCo, DIN 335C, lang, 90°, TiAIN - 3
Kegelsenker EU HSCo, DIN 335C, lang, 90°, TiAIN - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelsenker EU HSCo, DIN 335C, lang, 90°, TiAIN

Der Alleskönner mit extrem ungleicher Teilung (EU) und TiAIN-Beschichtung in langer Ausführung für perfekte tiefliegende Senkungen und höchste Performance.

  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Sonderlegierung, Harter und zäher Werkstoff, Nichteisen Metall, Kunststoff
  • Qualität: ZEBRA-Premium
  • Anzahl Schneiden: 3 STK
  • Normen: DIN 335
  • Form: C
  • Schneidstoff: HSCo
  • Senkwinkel: 90 Grad
  • Oberfläche: TiAlN
  • Schaftform: Zylindrisch
  • Standzeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Senkgeschwindigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Senkgüte (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Senkverhalten (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Sonderlegierungen, Hardox, Federstähle, Aluminium, Aluminium Legierungen, Aluminium-Knetlegierungen, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Aluminum-Gusslegierungen (>10% Silicium), Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Kunststoffe glas-/ kohlefaserverstärkt

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Senkerdurchme... Schaftdurchme... Spitzendurchm... Länge Anzahl VE
Preis/VE
0694121020
20,5 mm 10 mm 3,5 mm 114 mm
1 St.
0694121010
10,4 mm 6 mm 2,5 mm 107 mm
1 St.
0694121012
12,4 mm 8 mm 2,8 mm 108 mm
1 St.
0694121006
6,3 mm 5 mm 1,5 mm 104 mm
1 St.
0694121025
25 mm 10 mm 3,8 mm 118 mm
1 St.
0694121008
8,3 mm 6 mm 2 mm 105 mm
1 St.
0694121031
31 mm 12 mm 4,2 mm 140 mm
1 St.
0694121016
16,5 mm 10 mm 3,2 mm 111 mm
1 St.
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
Extreme Ungleichteilung


Beste Oberflächenqualität: exakte, runde, ratterfreie Senkungen


Schnellere Bearbeitung dank höherer Schnittgeschwindigkeiten


Deutlich geringerer Werkzeugverschleiß


Höchste Laufruhe in allen Materialien


Deutlich weniger Vorschubkraft erforderlich



Ideal für tiefliegende Senkungen


Langer zylindrischer Schaft



Universell einsetzbar


Dank spezieller Spitzengeometrie und HSCo-Schneidstoff ist die Bearbeitung von nahezu allen Werkstoffen möglich.



Hohe Standzeit und Geschwindigkeit


Durch Superhartstoffbeschichtung auf Basis von Titan-Aluminium-Nitrid