Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kegelsenker EU+ HSCo 90° DIN 335 C
Kegelsenker EU+ HSCo 90° DIN 335 C - 1
Kegelsenker EU+ HSCo 90° DIN 335 C - 2
Kegelsenker EU+ HSCo 90° DIN 335 C - 3
Kegelsenker EU+ HSCo 90° DIN 335 C - 4
Kegelsenker EU+ HSCo 90° DIN 335 C - 5

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelsenker EU+ HSCo 90° DIN 335 C

Der Alleskönner mit extrem ungleicher Teilung (EU) und exklusiv bei Würth erhältlichen, zusätzlichen Hinterschliff für perfekte Senkungen.

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Extreme Ungleichteilung


  • Beste Oberflächenqualität: exakte, runde, ratterfreie Senkungen

  • Höchste Laufruhe in allen Materialien

  • Höhere Schnittwerte möglich


Exklusiver, zusätzlicher Hinterschliff


  • Bis zu 3x schneller als herkömmliche Senker

  • Bis zu 2x mehr Senkungen als herkömmliche Senker

  • Deutlich weniger Kraftaufwand beim Einsatz mit Handbohrmaschinen

  • Tiefere Senkungen möglich


Universell einsetzbar


Dank spezieller Spitzengeometrie und HSCo-Schneidstoff beste Performance bei der Bearbeitung von nahezu allen Werkstoffen und Anwendungen



3-Flächenschaft


  • Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten

  • Optimale Kraftübertragung

  • Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen

  • Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters


Nachhaltige Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar und Cradle to Cradle Certified® Bronze