Kegelring
Kegelring - 1
Kegelring - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelring

Für Fließfett-Zentralschmieranlagen

  • Werkstoff: Messing

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Geeignet für Schlauchaußen... Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0884604611
Leitungsdurchmesser 4 x 0,85 mm 4 mm Messing
25 St.
0884610611
Leitungsdurchmesser 10 x 1,5 mm 10 mm Messing
25 St.
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
Hinweis

Sind in Verbindung mit einer Überwurfschraube zu verwenden