Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Neodym Kegelmagnet
Neodym Kegelmagnet - 1
Neodym Kegelmagnet - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Neodym Kegelmagnet

Der Kegelmagnet ermöglicht als flexible Fixierhilfe das Anbringen von Dokumenten, Plakaten und Notizzetteln an magnetischen Flächen wie Whiteboards und anderen magnetischen Gegenständen.
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
Organisation


Gewünschte Visualisierungen sind mit Hilfe des Kegelmagnetes leicht zu organisieren. Durch die Form besonders gut zu greifen.



Flexibilität


Der Kegelmagnet bietet durch seine Magnetfunktion hohe Flexibilität im Anbringen und Abhängen von diversen Sachen. Eine weitere Möglichkeit ist das Spannen einer Schnur oder Drahtes zwischen zwei Magneten. So kann man z.B. Bilder oder Dokumente befestigen.



Aufbewahrung


Der Kegelmagnet kann durch seine Magnetfunktion bei Nichtnutzung an einer beliebigen Stelle der Magnetfläche aufbewahrt werden.

Hinweis

Sicherheitshinweise auf der Verpackung beachten.