Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Neodym Kegelmagnet
Der Kegelmagnet ermöglicht als flexible Fixierhilfe das Anbringen von Dokumenten, Plakaten und Notizzetteln an magnetischen Flächen wie Whiteboards und anderen magnetischen Gegenständen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Organisation
Gewünschte Visualisierungen sind mit Hilfe des Kegelmagnetes leicht zu organisieren. Durch die Form besonders gut zu greifen.
Flexibilität
Der Kegelmagnet bietet durch seine Magnetfunktion hohe Flexibilität im Anbringen und Abhängen von diversen Sachen. Eine weitere Möglichkeit ist das Spannen einer Schnur oder Drahtes zwischen zwei Magneten. So kann man z.B. Bilder oder Dokumente befestigen.
Aufbewahrung
Der Kegelmagnet kann durch seine Magnetfunktion bei Nichtnutzung an einer beliebigen Stelle der Magnetfläche aufbewahrt werden.
Sicherheitshinweise auf der Verpackung beachten.
Das Anwendungsgebiet umfasst jegliche magnetischen Oberflächen wie beispielsweise Whiteboards.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!