Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kegelbürste gezopft mit Bohrung für Motorsense und Freischneider
Zum Reinigen größerer Flächen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Effiziente, schnelle Reinigung großer Flächen
- Ideal für den Einsatz mit Motorsensen und Freischneidern
- Gezopfte Ausführung sorgt für eine hohe Stabilität und Langlebigkeit
- Robuster Stahldraht gewährleistet eine aggressive und effektive Entfernung von Unkraut und Wildkraut
- Beim Arbeiten mit Bürsten in Motorsensen gelten erhöhte Sicherheitsregeln
- Bitte beachten Sie die maximale Drehzahlangaben
- Die Kegelbürsten sind ausschließlich für Freischneider & Motorsensen geeignet
- Nicht geeignet für Grastrimmer (auch nicht für Akku-Grastrimmer AGT 18 COMPACT)
| Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse) | ||||
| Maßnahme | Umfangsgeschwindigkeit | Bürstendurchmesser | Drahtstärke | Besatzlänge |
| Bürstwirkung erhöhen | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Bürstwirkung verringern | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Bürste überträgt Grat | ↓ | ↑ | ↓ | |
| Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten | ||||||||
| Anwendungen | Umfangsgeschwindigkeit [in m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Entgraten | 25 - 35 | |||||||
| Schweißnahtreinigung | 35 - 45 | |||||||
| Entfernung von Zunder | 35 - 45 | |||||||
| Politur | 30 - 40 | |||||||
| Kunststoffbearbeitung | 15 - 25 | |||||||
- Ideal zur Beseitigung von Unkraut und Wildkraut bei Rasengittersteinen, Bordsteinen, gepflasterten Flächen oder anderen schwer zugänglichen Stellen
- Zum umweltschonenden und effektiven Entfernen von Schadpflanzen auf Hofeinfahrten, Terrassen oder langen Wegen
- Für Städte, Kommunen, Bauhöfen, Straßenmeistereien, Hausmeister und Dienstleistungsgewerbe
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!