Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kegelbürste gezopft mit Bohrung und Kunststoffbesatz gewellt für Motorsense und Freischneider
Zum Reinigen größerer Flächen. Ideal zur Beseitigung von Unkraut und Wildkraut bei Rasengittersteinen, Bordsteinen, gepflasterten Flächen oder anderen schwer zugänglichen Stellen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zum Einsatz in sensiblen Bereichen wie z. B. in der Landwirtschaft aufgrund von Kunstborstenbesatz
- Kunstborsten sind weich und somit für empfindliche Oberflächen ideal geeignet, da keine Kratzer entstehen.
- Durch das geringe Eigengewicht auch für die Akkusense ideal geeignet
- Mit langer Lebensdauer und gleichmäßigem Verschleiß
- Beim Arbeiten mit Bürsten in Motorsensen gelten erhöhte Sicherheitsregeln.
- Bitte beachten Sie die maximale Drehzahlangaben.



Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse) | ||||
Maßnahme | Umfangsgeschwindigkeit | Bürstendurchmesser | Drahtstärke | Besatzlänge |
Bürstwirkung erhöhen | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Bürstwirkung verringern | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Bürste überträgt Grat | ↓ | ↑ | ↓ |
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten | ||||||||
Anwendungen | Umfangsgeschwindigkeit [in m/s] | |||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Entgraten | 25 - 35 | |||||||
Schweißnahtreinigung | 35 - 45 | |||||||
Entfernung von Zunder | 35 - 45 | |||||||
Politur | 30 - 40 | |||||||
Kunststoffbearbeitung | 15 - 25 |
- Zum umweltschonenden und effektiven Entfernen von Schadpflanzen auf Hofeinfahrten, Terrassen oder langen Wegen.
- Städte, Kommunen, Bauhöfen, Straßenmeistereien, Hausmeister und Dienstleistungsgewerben
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!