Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
+++ 17% AUF ERSTKAUF +++ Coupon: SEPTEMBER17 +++ NUR HEUTE +++ 17% AUF ERSTKAUF +++ Coupon: SEPTEMBER17 +++ NUR HEUTE +++*
Kegelbürste LONGLIFE Stahl gewellt mit M14 Anschlussgewinde

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegelbürste LONGLIFE Stahl gewellt mit M14 Anschlussgewinde

Durch die besondere Form ideal zur Bearbeitung von Ecken, Kanten und schwer zugänglichen Stellen auf Stahl und Guss. Für mittelschwere bis schwere Bürstarbeiten mit erhöhter Standzeit.

  • Durchmesser: 100 mm
  • Nutzbreite: 10 mm
  • Nutzbare Drahtlänge: 20 mm
  • Werkzeugaufnahme: M14
  • Drahtdurchmesser: 0,35 mm
  • Ausführung: Gewellt
  • Werkstoff Draht: Stahl
  • Aggressivität: Mittel
  • Geeignet für Winkelschleifer (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Drehzahl max.: 15000 1/min
  • EN-Norm: 1083-2

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

*Zeitraum der Aktion: 19.09.2025. Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.

Weitere Kategorien