Kastenwerkbank BASIC KWB 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kastenwerkbank BASIC KWB 3

Stabile Kastenwerkbank mit drei Schubladenblöcken zur Aufbewahrung von Werkzeugen und anderen Arbeitsmaterialien

  • Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß): 2000 x 750 x 840 mm
  • Breite x Tiefe: 2000 x 750 mm
  • Arbeitshöhe: 840 mm
  • Traglast Schublade: 70 kg
  • Farbe Rahmen: Lichtgrau RAL 7035
  • Farbe Schublade: Enzianblau RAL 5010
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Rahmenausführung: 4-kant-Stahlrohr
  • Traglast: 800 kg
  • Werkstoff Tischplatte: Multiplex Buche
  • Tischplattendicke: 40 mm
  • Oberfläche Tischplatte: Farblos lackiert

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Anzahl Schubladen Ausführung Schubladen Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) Anzahl VE
Preis/VE
0957501060
BASIC KWB 3/2 2 STK 2 Schubladen, Kastenhöhe 130 mm / Fronthöhe 180 mm, 2 Türen, Höhe 360 mm 2000 x 750 x 840 mm
1 St.
0957501070
BASIC KWB 3/3 3 STK 1 Tür, Höhe 540 mm, 3 Schubladen, Kastenhöhe 130 mm / Fronthöhe 180 mm 2000 x 750 x 840 mm
1 St.
0957501080
BASIC KWB 3/5 5 STK 1 Schublade, Kastenhöhe 40 mm / Fronthöhe 60 mm, 2 Schubladen, Kastenhöhe 70 mm / Fronthöhe 90 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 120 mm, 1 Schublade, Kastenhöhe 130 mm / Fronthöhe 180 mm, 1 Tür, Höhe 540 mm 2000 x 750 x 840 mm
1 St.
0957501090
BASIC KWB 3/T2 3 STK 2 Türen, Höhe 540 mm, 3 Schubladen, Kastenhöhe 130 mm / Fronthöhe 180 mm 2000 x 750 x 840 mm
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
  • Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt

  • Untergestell aus Vierkantrohr 45 x 45 x 2 mm

  • Mit Niveauausgleich

  • Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt vor Diebstahl

  • Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung

  • Schubladen mit über 80% Teilauszug, rollengelagert

  • Innenmaße Schubladen (B x T): 477 x 587 mm

  • Schubladentraglast: 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last

  • Schlitzreihen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial