Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Kastenwerkbank BASIC KWB 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kastenwerkbank BASIC KWB 3

Stabile Kastenwerkbank mit drei Schubladenblöcken zur Aufbewahrung von Werkzeugen und anderen Arbeitsmaterialien

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
  • Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt

  • Untergestell aus Vierkantrohr 45 x 45 x 2 mm

  • Mit Niveauausgleich

  • Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt vor Diebstahl

  • Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung

  • Schubladen mit über 80% Teilauszug, rollengelagert

  • Innenmaße Schubladen (B x T): 477 x 587 mm

  • Schubladentraglast: 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last

  • Schlitzreihen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial