Kastenwerkbank BASIC KWB 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kastenwerkbank BASIC KWB 2

Stabile Kastenwerkbank mit zwei Schubladenblöcken zur Aufbewahrung von Werkzeugen und anderen Arbeitsmaterialien

  • Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß): 1500 x 750 x 840 mm
  • Breite x Tiefe: 1500 x 750 mm
  • Arbeitshöhe: 840 mm
  • Traglast Schublade: 70 kg
  • Farbe Rahmen: Lichtgrau RAL 7035
  • Farbe Schublade: Enzianblau RAL 5010
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Rahmenausführung: 4-kant-Stahlrohr
  • Traglast: 800 kg
  • Werkstoff Tischplatte: Multiplex Buche
  • Tischplattendicke: 40 mm
  • Oberfläche Tischplatte: Farblos lackiert

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Anzahl Schubladen Ausführung Schubladen Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) Anzahl VE
Preis/VE
0957501030
BASIC KWB 2/2 2 STK 2 Schubladen, Kastenhöhe 130 mm / Fronthöhe 180 mm, 2 Türen, Höhe 360 mm 1500 x 750 x 840 mm
1 St.
0957501050
BASIC KWB 2/3 3 STK 1 Tür, Höhe 540 mm, 3 Schubladen, Kastenhöhe 130 mm / Fronthöhe 180 mm 1500 x 750 x 840 mm
1 St.
0957501010
BASIC KWB 2/1 1 STK 1 Schublade, Kastenhöhe 130 mm / Fronthöhe 180 mm, 1 Tür, Höhe 360 mm 1500 x 750 x 840 mm
1 St.
0957501040
BASIC KWB 2/6 6 STK 6 Schubladen, Kastenhöhe 130 mm / Fronthöhe 180 mm 1500 x 750 x 840 mm
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
  • Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt

  • Untergestell aus Vierkantrohr 45 x 45 x 2 mm

  • Mit Niveauausgleich

  • Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt vor Diebstahl

  • Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung

  • Schubladen mit über 80% Teilauszug, rollengelagert

  • Innenmaße Schubladen (B x T): 477 x 587 mm

  • Schubladentraglast: 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last

  • Schlitzreihen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial