Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kastenwerkbank BASIC KWB 2
Stabile Kastenwerkbank mit zwei Schubladenblöcken zur Aufbewahrung von Werkzeugen und anderen Arbeitsmaterialien
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
- Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt
- Untergestell aus Vierkantrohr 45 x 45 x 2 mm
- Mit Niveauausgleich
- Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt vor Diebstahl
- Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
- Schubladen mit über 80% Teilauszug, rollengelagert
- Innenmaße Schubladen (B x T): 477 x 587 mm
- Schubladentraglast: 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Schlitzreihen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!