Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Passend für die gängigsten Werkzeugaufnahmen von 7- bis 12-Gang-Kassetten Verschlussrings, darunter Modelle von Shimano, SRAM und anderen Herstellern
- Es passt auch auf Scheibenbremsen-Schließringe und Schließringadapter mit 12 Kerben sowie auf die oberen Kappen einiger Rock Shox-Federgabelmodelle
- Kann in Verbindung mit einer 1/2'' Ratsche, einem Drehmomentschlüssel, 21mm Stecknuss oder Schraubenschlüssel oder einem Schraubstock verwendet werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!