Karosserierichtwerkzeug Ausbeulsatz

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Karosserierichtwerkzeug Ausbeulsatz

Für schwere Karosserie-Druckarbeiten
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
Art.-Nr. Anzahl VE
Preis/VE
0715740100
1 St.
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
Gewicht: 36 kg



Max. Druck: 10 Tonnen



Inhalt: 15 Teile


  • Je 1 Spreizer, Handpumpe mit Schlauch, Druckzylinder Hub 155 mm, Druckstück geriffelt, Druckstück Prismenaufsatz, Druckstück Keilaufsatz, Kolbenstangenaufsatz, Zylinderaufsatz, Fußplatte, Verlängerungsrohr 380 mm, Verlängerungsrohr 530 mm, Verlängerungsrohr 659 mm, Rohrverbindung 2 Stück, Gummikappe, Metallkoffer