Karosserierichtwerkzeug Ausbeulsatz

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Karosserierichtwerkzeug Ausbeulsatz

Für alle leichten Karosserie-Druckarbeiten
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
Art.-Nr. Anzahl VE
Preis/VE
071574020
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
Gewicht 25 kg



Max. Druck: 4 Tonnen



Geeignet für schwer zugängliche Stellen



Das geringe Gewicht ermöglicht eine leichte Handhabung



Steckbauverbindung, dadurch schnellere Montage



Inhalt:


  • Je 1 Spreizer,Handpumpe ohne Schlauch, Druckzylinder Hub 127 mm, Druckstück geriffelt, Druckstück Prismenaufsatz, Druckstück Keilaufsatz, Kolbenstangenaufsatz, Zylinderaufsatz, Fußplatte mit Gummiauflage, Verlängerungsrohr 75 mm, Verlängerungsrohr 150 mm, Verlängerungsrohr 215 mm, Verlängerungsrohr 420 mm, Verlängerungsrohr 495 mm, Schlauch 1,8 m, Rohrverbindung, Gummikappe, Metallkoffer