Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Karosserie-Zinnpaste bleifrei
Bleifreie, hochwertige Verzinnungspaste S-Sn97Cu3. Flussmitteltyp nach DIN EN 29454-1.
- Inhaltsgewicht: 1 kg
- Werkstoffbezeichnung: S-Sn97Cu3
- Geruch/Duft: Charakteristisch
- Farbe: Hellgrau
- Schmelztemperatur max.: 250 °C
- Schmelztemperatur min.: 230 °C
- Zusammensetzung des Lotanteils (Gewicht-%) von Sn: 65 %
- pH-Wert: Sauer
- pH-Wert Bedingung: bei 20°C
- Bleifrei: Ja
- Siedepunkt: 100 °C
- EN-Norm: 29454-1
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Schmelzbereich: 230 -250°C
- Entspricht den gesetzlichen Vorgaben der Richtlinie 2000/53/EG des Europäischen Parlaments und dem nationalen Altfahrzeug-Gesetz
- Zinnanteil 60–70% bleifrei
Bleifreie, hochwertige Verzinnungspaste S-Sn97Cu3. Flussmitteltyp nach DIN EN 29454-1. Hervorragend geeignet zum Weichlöten, Verzinnen und Vorverzinnen bei der Karosseriereparatur von PKW, LKW, Land und Baumaschine
Die Reparaturstelle muss vor dem Auftragen metallisch blank, rost- und fettfrei sein. Paste dünn auftragen und mit der Flamme erhitzen. Lötstelle anschließend mit einem sauberen, fusselfreien Lappen abwischen.
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!