Karosserie-Meißel

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Karosserie-Meißel

Flach oval

  • Länge: 230 mm
  • Schneidbreite: 26 mm
  • Schlagfläche Länge x Breite: 26 x 7 mm
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
Art.-Nr. Länge Schneidbreite Schlagfläche Länge x Breite Anzahl VE
Preis/VE
071463 35
230 mm 26 mm 26 x 7 mm
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
Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl



Vergüteter Sicherheitsschlagkopf


Verhindern Wulstbildung und Aussplittern des Schlagkopfes.



Ganz durchgehärteter Schaft


Dadurch besonders zäh und verschleißfest.



Schneidfläche nachschleifbar



Ölbeständige PVC-Griffe


Verhindern Handverletzungen durch abrutschende Schläge.



Prellschläge


Werden durch den Griff aufgefangen und übertragen sich nicht auf die Hand.



Achtkant-geformter Griff


Verhindert ein ungewolltes Abrollen der Werkzeuge, z. B. auf Gerüsten.