Karabiner für Seilsystem

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Karabiner für Seilsystem

Für Seilsicherungssystem zur Befestigung auf Einzelanschlagpunkten mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ)

  • Länge: 110 mm
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Farbe: Edelstahlfarben
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
Art.-Nr. Länge Werkstoff Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0838906659
110 mm Edelstahl A2 Edelstahlfarben
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
  • Befestigung auf Zwischen- oder End-/Eckstütze (nur mit 40/43 mm Durchmesser) mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ)

  • Durchgängige Absturzsicherung auf Dächern und an/in Gebäuden für ergonomisches Arbeiten

  • Reduzierte Krafteinleitung in das Bauwerk durch definierte plastische Verformung der Einzelanschlagpunkte im Falle eines Absturzes

  • Korrosions- und witterungsbeständig: aus Edelstahl (min. A2) gefertigt

  • 8 mm starkes Edelstahlseil (V4A)

  • Stahlkarabiner oval mit Schraube
Hinweis
  • Montageanleitung sowie Zulassung des Befestigungsmittels und des Einzelanschlagpunktes beachten!

  • Die maximale Personenanzahl richtet sich nach Unterkonstruktion und Geometrie (siehe abZ)

  • Maximale Seillänge: 200 m
  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-866

  • Zudem geprüft nach DIN EN 795:2012 Typ C (Prüfungen bzgl. Verformung, statische sowie dynamische Belastbarkeit und Integrität) und CEN/TS 16415