Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kapp- und Gehrungssäge KGS 270-60 E
Sehr kompakte und leichte Kapp- und Gehrungssäge mit elektronischer Motordrehzahl-Steuerung, Zugfunktion und leistungsstarkem 1.550 Watt-Motor inklusive 24 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug und Werkstückklemme
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Bedarfsgerechte Schnittgeschwindigkeit, insbesondere bei temperaturempfindlichen Materialien
Elektronische Motordrehzahl-Steuerung
Für große Schnittkapazität geeignet
Zugfunktion mit innenliegendem Posaunenzug sowie hochwertigen Gleit- und Kugellagern
Exaktes Arbeiten und perfekte Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
Die LED-Lampe zeigt die Schnittlinie mittels Lichtschatten des Sägeblattes an.
Präzises Arbeiten in allen Neigungseinstellungen
Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss und optimiertes Anschlag-Designs
Sichere Bearbeitung kleiner Werkstücke sowie Neigungsschnitte
Verschiebbarer linker Werkstückanschlag
Sauberes Arbeitsumfeld
Effektive 2-Punkt-Staubabsaugung
Schneller Sägeblattwechsel
Ins Gehäuse eingelassene Spindelarretierung
Einfacher Transport
Sichere Verriegelungsfunktion des Auszuges und des Sägekopfes
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Für Holz, MDF und Laminat
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!