Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kanisterumhüllung ORSY®protec
Elektrisch leitfähige Kanisterumhüllung für alle 20-l-REFILLOmat-Wirkstoffe
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Nach der TRbF 143 (Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten) dürfen ortsbewegliche Gefäße aus Kunststoff mit einem Volumen von über 5 l zur aktiven Lagerung brennbarer Flüssigkeiten mit dem Flammpunkt bis 35°C nur verwendet werden, wenn sie elektrostatisch ausreichend leitfähig sind, oder bei der aktiven Lagerung mit einer ausreichend leitfähigen Einrichtung versehen sind.
Elektrostatisch ableitend und abschirmend
Schutz gegen elektrostatische Aufladung nach TRbF 143.
Durch „Druckknopf-Verbindung“ kompatibel mit Erdungskabel ORSY®protec
Einfache und fachgerechte Erdung (Potenzialausgleich).
Feuchtigkeitsabweisende Beschichtung
Lagerung in feuchter Umgebung oder bei Langzeitlagerung möglich.
Gutachterliche Stellungnahme des TÜV Hessen
- Nutzung nur in Verbindung mit Erdungskabel.
- 089187075 für ORSY®protec Umhüllungen verwenden, die ab dem 01.01.2021 gekauft wurden, da sich der Druckknopf ab dem 01.01.2021 von 7 mm auf 10 mm ändert.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!