Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Hochdruckreiniger HDR 145 SUBCOMPACT
Hochdruckreiniger HDR 145 SUBCOMPACT - 1
Hochdruckreiniger HDR 145 SUBCOMPACT - 2
Hochdruckreiniger HDR 145 SUBCOMPACT - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hochdruckreiniger HDR 145 SUBCOMPACT

Bietet mit 145 bar maximalem Druck kraftvolle Reinigungsergebnisse und ist dank seiner kompakten Abmessungen mit Schlauchtrommel besonders flexibel und einfach zu handhaben

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Der Hochdruckreiniger entfernt mühelos hartnäckigen Schmutz und Verunreinigungen, selbst in anspruchsvollen Umgebungen

  • Dank seines kompakten und leichten Designs ist der HDR 145 SUBCOMPACT einfach zu transportieren und zu verstauen, ohne dabei an Leistung einzubüßen

  • Robuste Materialien und hochwertige Verarbeitung sorgen für eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit, selbst bei intensiver Nutzung

  • Ergonomische Griffe und intuitive Bedienelemente machen die Handhabung des Geräts besonders komfortabel und einfach

  • Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, von der Reinigung von Fahrzeugen und Maschinen bis hin zu Fassaden und Gehwegen

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

2 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.