Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Prüf- und Einstellwerkzeug WOW! ACS cars
Für die statische Kalibrierung von Fahrerassistenzsysteme
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
- Flexibles und kostengünstiges System zur statischen Kalibrierung aller relevanten Fahrzeugmarken
- Mit WOW! Diagnosesoftware auch dynamische Kalibrierung möglich
- Erweiterbar durch doppelseitig bedruckte, markenspezifische Kalibriertafeln
- Ideal für Freie Werkstätten, Autoglasbetriebe, Karosseriewerkstätten und Reifenhändler
- In Verbindung mit iQ Diagnosesystemen optimale Lösung für den fordernden Werkstattalltag
- Ein-Mann-Bedienung
Lieferumfang:
- Pulverbeschichteter, höhenverstellbarer, federentlasteter Kalibriertafelträger (1,0 m bis 1,85 m) bzw. Fahrwagen mit Rangierrädern, Handgriff und Rendelschraube
- Höhenverstellbarer und teilbarer Laserträger (0,27 m bis 1,0 m mit zusätzlicher Feineinstellung) mit 2 montierten Laserpointern
- Messskala zur Höheneinstellung von Kalibriertafelträger und Laserträger
- 2 selbstzentrierende Vierpunkt-Radklammern (für 11 - 25 Zollfelgen)
- Metallbox, inklusive einem Kreuzlinienlaser, 2 Maßbänder, eine Lasersichtbrille, 2 Spiegel-/Skaleneinheiten, 4 Maßbandhalter
- Um die Funktionsweise der verschiedenen Systeme zu gewährleisten, müssen Kameras und Sensoren regelmäßig überprüft und gegebenenfalls justiert werden. Nach einer Reparatur ist die Kalibrierung für spezielle Assistenzsysteme grundsätzlich vorgeschrieben.
- Für die funktionsfähige Diagnose ist die WOW! Diagnosesoftware WSD 300, ein WOW! Diagnosesystem (Software enthalten), markenspezifische Kalibriertafeln und ggf. Einstellschienen für Kalibriertafeln notwendig.
- Wir empfehlen das WOW! Power Paket bestehend aus WSD 300 (Art.-Nr. W015000007) und WTI 350 (Art.-Nr. W015000350) – für vollen Zugriff auf Power Repair und weitere WOW! Software Highlights.
Das WOW! ACS cars Tool mit der markenspezifischen Kalibriertafel ergänzen. Anhand der Vorgaben des jeweiligen Fahrzeugmodells aus der Diagnosesoftware das Kalibriertool vor dem Fahrzeug ausrichten und einstellen. Nach erfolgreichem Ausrichten des Tools, den Kalibriervorgang mit der Software durchführen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!