Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kalibriersystem WOW! ACS cars
Kalibriersystem WOW! ACS cars - 1
Kalibriersystem WOW! ACS cars - 2
Kalibriersystem WOW! ACS cars - 3
Kalibriersystem WOW! ACS cars - 4
Kalibriersystem WOW! ACS cars - 5
Kalibriersystem WOW! ACS cars - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kalibriersystem WOW! ACS cars

Für die Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen
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
Flexibles und kostengünstiges System für die Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen


  • 100 % herstellerkonform

  • Erweiterbar durch doppelseitig bedruckte, markenspezifische Kalibriertafeln

  • Hohe Abdeckung aller fahrzeugrelevanten Marken

  • Ideal für freie Werkstätten, Autoglasbetriebe, Karosseriewerkstätten und Reifenhändler

  • Ein-Mann-Bedienung


Lieferumfang:


  • Pulverbeschichteter, höhenverstellbarer, federentlasteter Kalibriertafelträger (1,0 m bis 1,85 m) bzw. Fahrwagen mit Rangierrädern, Handgriff und Rändelschraube

  • Höhenverstellbarer und teilbarer Laserträger (0,27 m bis 1,0 m mit zusätzlicher Feineinstellung) mit 2 montierten Laserpointern

  • Messskala zur Höheneinstellung von Kalibriertafelträger und Laserträger

  • 2 selbstzentrierende Vierpunkt-Radklammern (für 11 - 25 Zollfelgen)

  • Metallbox, inklusive einem Kreuzlinienlaser, 2 Maßbänder, 2 Spiegel-/Skaleneinheiten, 4 Maßbandhalter
HinweisUm die Funktionsweise der verschiedenen Systeme zu gewährleisten, müssen Kameras und Sensoren regelmäßig überprüft und gegebenenfalls justiert werden. Nach einer Reparatur ist die Kalibrierung für spezielle Assistenzsysteme grundsätzlich vorgeschrieben.
  • Für die funktionsfähige Kalibrierung ist die WOW! Diagnosesoftware, ein WOW! Diagnosesystem (Software enthalten), die WOW! Diagnoseschnittstelle LOOQER, markenspezifische Kalibriertafeln und ggf. Einstellschienen für Kalibriertafeln notwendig.

  • Wir empfehlen das Softwarepaket Expert Data – für vollen Zugriff auf Power Repair und weitere WOW! Software Highlights.