Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kalibriersystem WOW! ACS cars
Für die Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Flexibles und kostengünstiges System für die Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen
- 100 % herstellerkonform
- Erweiterbar durch doppelseitig bedruckte, markenspezifische Kalibriertafeln
- Hohe Abdeckung aller fahrzeugrelevanten Marken
- Ideal für freie Werkstätten, Autoglasbetriebe, Karosseriewerkstätten und Reifenhändler
- Ein-Mann-Bedienung
Lieferumfang:
- Pulverbeschichteter, höhenverstellbarer, federentlasteter Kalibriertafelträger (1,0 m bis 1,85 m) bzw. Fahrwagen mit Rangierrädern, Handgriff und Rändelschraube
- Höhenverstellbarer und teilbarer Laserträger (0,27 m bis 1,0 m mit zusätzlicher Feineinstellung) mit 2 montierten Laserpointern
- Messskala zur Höheneinstellung von Kalibriertafelträger und Laserträger
- 2 selbstzentrierende Vierpunkt-Radklammern (für 11 - 25 Zollfelgen)
- Metallbox, inklusive einem Kreuzlinienlaser, 2 Maßbänder, 2 Spiegel-/Skaleneinheiten, 4 Maßbandhalter
- Für die funktionsfähige Kalibrierung ist die WOW! Diagnosesoftware, ein WOW! Diagnosesystem (Software enthalten), die WOW! Diagnoseschnittstelle LOOQER, markenspezifische Kalibriertafeln und ggf. Einstellschienen für Kalibriertafeln notwendig.
- Wir empfehlen das Softwarepaket Expert Data – für vollen Zugriff auf Power Repair und weitere WOW! Software Highlights.
Das WOW! ACS cars Tool mit der markenspezifischen Kalibriertafel ergänzen. Anhand der Vorgaben des jeweiligen Fahrzeugmodells aus der Diagnosesoftware das Kalibriertool vor dem Fahrzeug ausrichten und einstellen. Nach erfolgreichem Ausrichten des Tools, den Kalibriervorgang mit der Software durchführen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!