Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kalibriertafelträger ACS cars HUNTER
ACS cars Kalibriertafelträger speziell für die Kombination mit HUNTER Achsvermessung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51746.jpg)
Ausführungen
Basisträger ACS cars für die Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen in Verbindung mit der Achsvermessung von HUNTER.
WOW! ACS cars HUNTER
- Kalibriertafelträger, höhenverstellbar (1,0 m bis 1,85 m), als Fahrwagen
- Höhenverstellbarer (0,27 m bis 1,0 m) und teilbarer Querbalken, mit passender Aufnahme für Hunter ADAS-Kit*
- Messskala zur Höheneinstellung von Kalibriertafelträger und Querbalken
Lieferumfang:
- Pulverbeschichteter Kalibriertafelträger (1,0 m bis 1,85 m) als Fahrwagen, mit Querbalken zur Aufnahme des HUNTER ADAS-Kit und Messskala zur Höheneinstellung
- Rändelschrauben (8 St weiß, 8 St schwarz)
- Maßband
Erforderliches Zubehör:
- *HUNTER ADAS-Kit, Bezug über Hunter Vertriebspartner
- WOW! LOOQER Diagnoseschnittstelle
- WOW! Diagnoselizenz
- WOW! Kalibriertafeln, fahrzeugspezifisch
- W015301007 LOOQIT EXPERT: Einfache Diagnosefunktionen
- W015301308 LOOQIT EXPERT DATA: Lizenz EXPERT ergänzt mit technischen Daten und Informationen
- W015301309 LOOQIT EXPERT DATA ASSIST*: Lizenz EXPERT DATA ergänzt mit unbegrenzter Nutzung der technischen Hotline / *nicht in allen Ländern verfügbar!
Nach einer Achsvermessung mit Neueinstellung ist die Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen grundsätzlich vorgeschrieben.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!