Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kalibriermatten TAV-1 für ACS cars
Kalibriermatten zur exakten Kalibrierung der 360° Kamera für Fahrzeuge der Volkswagen Gruppe
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Kalibriermatten TAV-1 für die modulare Erweiterung des Kalibriersystems WOW! ACS cars
- UV-beständig
- langlebig und unempfindlich gegen Kraftstoff und Schmiermittel
- Größe je Kalibrierfeld: 8,0 m x 0,8 m
- herstellerkonform, entspricht OE-Nummer VAS 721 001
Lieferumfang:
- 2 St. Kalibriermatten
- 4 St. Abschlussleisten
- 1 St. Aufbewahrungstasche
- Schnellstartanleitung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!