Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kalibrierhilfe für Radarsensoren
Einstellwerkzeug für diverse Radarsensoren in Volvo Fahrzeugen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
VOLVO S60/V60 (10-18), VOLVO S80/V70/XC70 (07-16), VOLVO V40 (12-), VOLVO XC60 (08-17)
- Bestehend aus einer Kalibrierhilfe und einer Bedienungsanleitung
- Das Werkzeug ermöglicht das exakte Einstellen des Radarsensors nach der Montage einer neuen Frontscheibe
- Eine Neujustierung des Radars bei jedem Scheibentausch bzw. jeder Kalibrierung ist vom Hersteller vorgeschrieben
- Herstellerkonforme Kalibrierung entspricht OE-Nummer 999 7407
Einstellwerkzeug für Exaktes einstellen des Radarsensors..
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!