Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kaffee Espresso
Hochwertige Kaffeemischung, bestehend aus ganzen 90% Arabica- und 10 % Robusta-Bohnen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die 4 Arabica-Sorten stammen aus den besten Anbaugebieten: Brasilien, Kolumbien, Äthiopien und Indien
- Die Robusta-Sorte hat ihren Ursprung in Indien
- Die hohe Qualität dieser Mischung wird durch ein computergesteuertes Rösten mit sauberer Luft und Luftkühlung veredelt und garantiert ein erstklassiges Espresso-Niveau mit einem intensiven Aroma von süßen Früchten und Blumen
- Die Dominanz der Arabica-Mischung bestimmt die Delikatesse und Finesse des Geschmacks durch Noten von reifen Früchten und von süßen Zitrusfrüchten, die einen Nachgeschmack von Vanille und Schokolade haben
- Die Bohnen wurden nach original italienischer Tradition für anspruchsvolle Genießer sorgfältig handverlesen, mild geröstet und röstfrisch verpackt
- Erleben Sie die Leidenschaft und genießen Sie den typischen italienischen Espresso mit allen Sinnen
- Ideal verwendbar für: Vollautomat, Siebträger, Espressokocher, French Press und Filterkaffee
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!