Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kälterohrschelle K mit fest integrierter Dämmeinlage
Kälterohrschelle K mit fest integrierter Dämmeinlage - 1
Kälterohrschelle K mit fest integrierter Dämmeinlage - 2
Kälterohrschelle K mit fest integrierter Dämmeinlage - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kälterohrschelle K mit fest integrierter Dämmeinlage

Bestehend aus einem Hartschaumkern mit einem Lastverteilungsblech und einer Ummantelung aus Kautschuk

Artikelbeschreibung lesen

In 42 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Die Dämmeinlage ist unverlierbar mit dem Schellenkörper verbunden


Kein umständliches Montieren von 2 Einzelteilen (Rohrträger und Schelle)



Selbstklebeverschluss


Einfachere, schnellere Montage



Ummantelung aus Kautschuk


  • Perfekte Verbindung an den Stirnseiten zwischen Kälteschelle und Rohrdämmung (Kautschuk), da Materialien gleicher Art verklebt werden

  • Kein Abdichten mit Dichtmasse notwendig


Lastverteilungsblech


Zur Lastaufnahme



Abgekröpfte Verschlusslasche


Größerer Öffnungswinkel, Rohr kann leichter eingelegt werden



Verschlussschrauben mit Sicherungsring


Schraube ist gegen Herausfallen gesichert

Hinweis

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl, Wärmeleitfähigkeit und Korrosionsrisiko samt Bedingungen beziehen sich auf den Kautschuk