Kältefestpunkt Typ 173-F-K
Kältefestpunkt Typ 173-F-K - 1
Kältefestpunkt Typ 173-F-K - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kältefestpunkt Typ 173-F-K

Festpunktkonstruktion für kaltmedienführende Rohrleitungen

  • Dämmstoffstärke: 60 mm
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Werkstoff: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nennweite DN Geeignet für Rohraußendurc... Zugkraft zulässig (ohne Durchrutschsi... Zugkraft quer zulässig Anzahl VE
Preis/VE
0862944273
DN 250 273 mm 8.75 kN 14 kN
1 St.
0862944219
DN 200 219,1 mm 6.5 kN 10 kN
1 St.
0862944355
DN 350 355,6 mm 13.1 kN 21.5 kN
1 St.
0862944323
DN 300 323,9 mm 10.8 kN 17.5 kN
1 St.
0862944457
DN 450 457,2 mm 21.5 kN 37.5 kN
1 St.
0862944406
DN 400 406,4 mm 19 kN 33 kN
1 St.
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
Zwei Kälterohrschellen bestehend aus PUR-Hartschaum



Schrauben und Muttern feuerstückverzinkt, FK 8.8



Geeignet zur Aufnahme von hohen Rohrschubkräften durch den Anschweißring



Versteifung durch angeschweißte Knotenbleche



Erfüllt gleichzeitig die Anforderungen der Temperaturdämmung und der Diffusionsdichtigkeit

Hinweis

Lastangaben für Standardabmessungen bei +100°C unter Zugrundlegung üblicher Schraubenanzugsmomente. Evtl. geringere Belastung der Klemmverbindung beachten.

Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.