Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kältefestpunkt Typ 173-F-2-K
Festpunktkonstruktion für kaltmedienführende Rohrleitungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Drei Kälterohrschellen bestehend aus PUR-Hartschaum
- Schrauben und Muttern feuerstückverzinkt, FK 8.8
- Geeignet zur Aufnahme von hohen Rohrschubkräften durch zwei Anschweißringe
- Versteifung durch angeschweißte Knotenbleche
- Erfüllt gleichzeitig die Anforderungen der Temperaturdämmung und der Diffusionsdichtigkeit
Lastangaben für Standardabmessungen bei +100°C unter Zugrundlegung üblicher Schraubenanzugsmomente. Evtl. geringere Belastung der Klemmverbindung beachten.
Alle Rohrlager können auf Wunsch auch mit um 45° gedrehter Rohrschelle geliefert werden.
Sämtliche Produkte werden auftragsbezogen bestellt. Bitte Lieferzeiten bei der Baustellen-Support Hotline (T: 0800 7000 190) erfragen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!