Käfig für Rollen

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Käfig für Rollen

Robuster Käfig für Rollenschienen-Profile AL

  • Profiltyp: I
  • Werkstoff Gehäuse: Polyamid/GFK
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Breite Höhe Farbe Anzahl VE
Preis/VE
4952600067
50 mm 33,3 mm 10 mm Grau
100 St.
4952600068
50 mm 33,3 mm 10 mm Schwarz
100 St.
4952600069
50 mm 33,3 mm 10 mm Schwarz
100 St.
4952600070
33,3 mm 33,3 mm 10 mm Grau
100 St.
4952600071
50 mm 33,3 mm 10 mm Grau
100 St.
4952600072
33,3 mm 33,3 mm 10 mm Schwarz
100 St.
4952600073
50 mm 33,3 mm 10 mm Schwarz
100 St.
4952600074
33,3 mm 33,3 mm 10 mm Schwarz
100 St.
4952600075
50 mm 33,3 mm 10 mm Schwarz
100 St.
4952600076
50 mm 33,3 mm 8 mm Grau
100 St.
4952600077
50 mm 33,3 mm 8 mm Schwarz
100 St.
4952600078
50 mm 33,33 mm 8 mm Schwarz
100 St.