Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Kabelverschraubung

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabelverschraubung

Skintop Standard

  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -20 bis 100 °C
  • Schutzart IP: IP 68
  • Druck max.: 5 bar
  • Werkstoff: PA - Polyamid

Artikelbeschreibung lesen

In 22 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Anschlussgewinde Kabeldurchmesser min./max. Gewindelänge (metrisches Gewinde) Anzahl VE
Preis/VE
0967900220
Lichtgrau RAL 7035 M20 x 1,5 6-13 mm 9 mm
100 St.
0967900232
Lichtgrau RAL 7035 M32 x 1,5 9-21 mm 10 mm
25 St.
0967900225
Lichtgrau RAL 7035 M25 x 1,5 8-17 mm 10 mm
50 St.
0967900250
Lichtgrau RAL 7035 M50 x 1,5 27-34 mm 12 mm
5 St.
0967900240
Lichtgrau RAL 7035 M40 x 1,5 16-28 mm 10 mm
10 St.
0985500250
Lichtgrau RAL 7035 M50 x 1,5 27-34 mm 12 mm
5 St.
0985500016
Silbergrau RAL 7001 M16 x 1,5 4-10 mm 8 mm
100 St.
0985500020
Silbergrau RAL 7001 M20 x 1,5 6-13 mm 9 mm
100 St.
0967900040
Silbergrau RAL 7001 M40 x 1,5 16-28 mm 10 mm
10 St.
0967900032
Silbergrau RAL 7001 M32 x 1,5 9-21 mm 10 mm
25 St.
0967900212
Lichtgrau RAL 7035 M12 x 1,5 3,5-7 mm 8 mm
100 St.
0967901232
Lichtgrau RAL 7035 M32 x 1,5 6-15 mm 10 mm
25 St.
0967901225
Lichtgrau RAL 7035 M25 x 1,5 5-13 mm 10 mm
50 St.
0967901216
Lichtgrau RAL 7035 M16 x 1,5 3,5-7 mm 8 mm
100 St.
0967901240
Lichtgrau RAL 7035 M40 x 1,5 9-23 mm 10 mm
10 St.
0967901250
Lichtgrau RAL 7035 M50 x 1,5 27-34 mm 12 mm
5 St.
0967901263
Lichtgrau RAL 7035 M63 x 1,5 34-45 mm 12 mm
5 St.
0985500025
Silbergrau RAL 7001 M25 x 1,5 8-17 mm 10 mm
50 St.
0967901212
Lichtgrau RAL 7035 M12 x 1,5 2-5 mm 8 mm
100 St.
0967900016
Silbergrau RAL 7001 M16 x 1,5 4-10 mm 8 mm
100 St.
0967901220
Lichtgrau RAL 7035 M20 x 1,5 4-10 mm 9 mm
100 St.
0967900216
Lichtgrau RAL 7035 M16 x 1,5 4-10 mm 8 mm
100 St.
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
HinweisKabelverschraubungen mit Dichtlippe, erst ab M40 bis M63 mit O-Ring NBR