Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Kabelverschraubung
Kabelverschraubung - 1
Kabelverschraubung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabelverschraubung

SKINTOP MS, EMV/Erdung

  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -25 bis 100 °C
  • Schutzart IP: IP 68
  • Druck max.: 10 bar
  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Vernickelt
  • Werkstoff Dichtring Anschlussgewinde: Nitrilkautschuk NBR

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anschlussgewinde Kabeldurchmesser min./max. Gewindelänge (metrisches Gewinde) Schlüsselweite Anzahl VE
Preis/VE
0967914420
M20 x 1,5 7-12,5 mm 8 mm 24 mm
25 St.
0967914416
M16 x 1,5 4,5-10 mm 7 mm 20 mm
50 St.
0967914425
M25 x 1,5 9-17 mm 8 mm 29 mm
25 St.
0967914432
M32 x 1,5 11-21 mm 9 mm 36 mm
25 St.
0967914450
M50 x 1,5 27-35 mm 10 mm 54 mm
5 St.