Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Kabelverbinder detektierbar mit Kunststoffzunge
Kabelverbinder detektierbar mit Kunststoffzunge - 1
Kabelverbinder detektierbar mit Kunststoffzunge - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabelverbinder detektierbar mit Kunststoffzunge

Wiederauffindbar durch Erkennungsgeräte wie z. B. Metalldetektoren, Röntgengeräten oder visuellen Erkennungssystemen
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
Kräftige Farbgebung


Vermeidung von Verunreinigungen durch Kabelbinder/Kabelbinderreste innerhalb der Fertigung



Hilft bei der Umsetzung der HACCP EU-Richtlinie



Leichte Noppung auf der Bandinnenseite


Gewährleistet besonders bei Vibrationen festen Sitz des Kabelbinders auf dem Kabelbündel.



Halogenfrei



Betriebstemperatur:


–40°C bis +85°C

Hinweis

HACCP = Gefahrenanalyse kritischer Kontrollpunkte


Ein System, das spezifische Risiken identifiziert und Vorsichtsmaßnahmen zu deren Kontrolle ergreift, um das Risiko für defekte Produkte und Dienstleistungen zu minimieren. Angewendet wird dieses System in allen Fällen, in denen ein Nahrungsmittel für den Verbraucher produziert wird.