Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabelübergang für Mehrfachverriegelungen Eneo CC
Steckbar, 180° Öffnungswinkel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Der Kabelübergang kann durch seine geringe Abmessung verdecktliegend im Türfalz montiert werden
- Durch Lösen der Sicherungsschraube am Türrahmen und Trennen der integrierten 6-poligen Steckverbindung kann die Tür ausgehängt werden
- Der Kabelübergang wird erst bei Öffnung der Tür zugänglich
Lieferzeit ca. 15 Arbeitstage nach Auftragseingang.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Der 6-polige Kabelübergang dient der Stromversorgung zwischen Türrahmen und Türflügel und wird für die Verriegelung Eneo CC benötigt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!