Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabeltülle mit kreuzgeschlitzter Membran PVC
Doppelseitige Membrantülle kreuzgeschlitzt PVC
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Weich-PVC
- Innenliegende Membran
- Wärmebeständig bis zu +90°C kurzzeitig, bis +70/°C längerfristig
- Kältebeständig bis zu -25°C
- Beständig gegen: Wasser, Ozon, Wetter, verdünnten Säuren, Laugen und Salze
- Sehr gute Alterungsbeständigkeit
- Mittelmässige Beständigkeit gegenüber: Aromaten, Ketonen, Mineralöl, Benzin, Estern (Quellung)
- Sehr gute elektrische Isoliereigenschaften
- Dimensionsgenau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!