Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabeltülle mit geschlossener Membran TPE
Doppelseitige Membrantülle geschlossen TPE
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- TPE - thermoplastisches Elastomer
- Aussenlienge Membran
- Weich (Shorehärte A 60)
- Hochelastisch
- Wärmebeständig bis zu 125°C
- Kältebeständig bis zu - 50°C
- Beständig gegen: Wasser, Säuren, Laugen, Salzlösungen, Reinigungsmittel, Ozon, Wetter, aliphatische + chlorierte Lösungsmittel
- Mittelmässig beständig gegen Aromaten, Ketonen, Mineralöl, Benzin
- Sehr gute Alterungsbeständigkeit
- Gut elektrisch isolierend
- Halogenfrei
- RoHs konform
- TPE hat die Klassifizierung UL94-HB (langsam brennend) - erfüllt die Automobil-Norm FMVSS 302 bezüglich Brenngeschwindigkeit
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!