Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Beständig gegen Korrosion, Witterungseinflüsse (UV-Strahlung, Ozon) Säuren und schwache Laugen, kurzzeitige Benetzung mit Öl und Lösungsmitteln (u. a. Kraftstoffe)
- Temperaturbereich: –40°C bis +120°C
- Toleranzen nach ISO 3302-1M2
- Werkstoff: EPDM-Kautschuk
- Farbe: Schwarz
ROHS-konform
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!