Kabelaufroller für Elektrofahrzeug-Ladekabel
Kabelaufroller für Elektrofahrzeug-Ladekabel - 1
Kabelaufroller für Elektrofahrzeug-Ladekabel - 2
Kabelaufroller für Elektrofahrzeug-Ladekabel - 3
Kabelaufroller für Elektrofahrzeug-Ladekabel - 4
Kabelaufroller für Elektrofahrzeug-Ladekabel - 5
Kabelaufroller für Elektrofahrzeug-Ladekabel - 6
Kabelaufroller für Elektrofahrzeug-Ladekabel - 7
Kabelaufroller für Elektrofahrzeug-Ladekabel - 8
Kabelaufroller für Elektrofahrzeug-Ladekabel - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabelaufroller für Elektrofahrzeug-Ladekabel

Zum kontaktlosen Aufrollen des Ladekabels

  • Länge: 353 mm
  • Breite: 353 mm
  • Höhe: 178 mm
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Produktgewicht (per Stück): 2282 g
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
Art.-Nr. Länge Breite Höhe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0510650100
353 mm 353 mm 178 mm Kunststoff
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
  • Optimaler Schutz des Ladekabels dadurch wird die Lebensdauer des Ladekabels erhöht

  • Kein herumfliegendes und kein verknotetes Ladekabel dank organisierter Aufbewahrung

  • Schmutzfreie Hände, da während des Aufrollens nur Kontakt zu den Stecker besteht

  • Aus sehr robustem Kunststoff

  • Inklusive selbstklebendem Klettstreifen zum befestigen am Kofferraumteppich