Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kabelschelle Typ H
Kabelschelle Typ H - 1
Kabelschelle Typ H - 2
Kabelschelle Typ H - 3
Kabelschelle Typ H - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabelschelle Typ H

Vollflächige Druckwanne aus verzinktem Stahl

Ausführung

|

Rabattstaffel
VE
Preis auf Anfrage
Ausführung auswählen

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Für die Befestigung an Profilschienen mit Schlitzweite 16 mm

Hinweis

Um Kabeldeformationen durch Punktblastung zu vermeiden, sollten gegebenenfalls formstabile Gegen- und Langwannen verwendet werden.


Gegen- und Langwannen müssen gesondert bestellt werden.

Funktionserhaltsklasse E30/E90. Standardverlegesystem DIN 4102 Teil 12.