Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabelsammelhalter Allrounder
Sehr gute mechanische Festigkeit und Alterungsbeständigkeit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
2 – 3 Kabelsammelhalter (je nach Belastung) untereinander anreihbar
Bei nur einem Befestigungspunkt
2 Kabelsammelhalter mittels Koppelungsteil Rücken an Rücken kombinierbar
Bei nur einem Befestigungspunkt
Montage mittels optionalen Schnellmontageclip möglich
Kein zusätzliches Setzwerkzeug erforderlich
Mit Anwendungszulassung ETA-18/0957 in Verbindung mit Nägeln nach ETA-12/0452
Zur Leitungsverlegung in Zwischendecken und -wänden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!