Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabelröhre
Die Kabelröhre bestehend aus zwei mit Dämmschichtbildner ausgekleideten Halbschalen zum Zusammenklicken und zwei Weichschaumstopfen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
- Einfache Installation auch bei vorhandenen Leitungen
- Gruppenanordnung der Kabelröhren nach Z-19.53-2499 möglich
- Einfachste Nachbelegung
- Keine Kabelbeschichtung
- 100% Belegung
- Einzelkabel, Kabelbündel, Leerschott
- Elektroinstallationsrohre aus Kunststoff bis 32 mm ∅, auch als Bündel <= 100 mm
- In leichten Trennwänden ist keine Laibungsausbildung notwendig
Genaue Angaben zum Kabelschott entnehmen Sie bitte der allgemeinen Bauartgenehmigung Z-19.53-2366.
Die Kabelröhre erfüllt die Feuerwiderstandsklassen feuerbeständig. Genaue Angaben zum Kabelschott entnehmen Sie bitte der allgemeinen Bauartgenehmigung Z-19.53-2399.
Zur Verarbeitung im System [B2]
- Kabelabschottung in Massiv-Wänden und -Decken, sowie leichte Trennwänden. Die Kabelröhre erfüllt den Feuerwiderstand für 90 Minuten (feuerbeständig).
- Für Elektrokabel, Kabelbündel, Elektroinstallationsrohre, Kunststoffrohre und Leitungskombinationen (Split).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!