Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabelmantelschneider
Zum Entfernen sämtlicher Isolationsschichten von Kabeln mit Außen–∅ ≥ 25 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/32342826.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/32342823.jpg)
Ausführungen
- Schnittiefe einstellbar von 0-5 mm
- Auswechselbare Klinge (beidseitig verwendbar)
- Geeignet für Längs- und Kreisschnitt
- Lieferung im Kunststoff-Etui
Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile.
Mit Hilfe der Einstellschraube kann die Schnittiefe (0 – 5 mm) auf den jeweiligen Außenmantel angepaßt werden. Zu Beginn jedes Längs- bzw. Kreisschnittes wird das Messer durch leichtes Andrücken mit dem Finger geführt. Das Schneiden der Außenisolation erfolgt durch kleine Hebelbewegungen und gleichzeitiges Andrücken der Verzahnung an die Isolierung. Das Messer kann stets zwischen Längs- und Kreisschnitt gedreht werden. Beim Abisoliervorgang „Zwischenstück“ muss die Klingenspitze in die Außenisolation leicht eingedrückt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!