Kabeleinzugsgerät CPS 6.0
Kabeleinzugsgerät CPS 6.0 - 1
Kabeleinzugsgerät CPS 6.0 - 2
Kabeleinzugsgerät CPS 6.0 - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabeleinzugsgerät CPS 6.0

Zeit- und Kostenersparnis dank Powerglider

  • Durchmesser: 6 mm
  • Geeignet für Rohrdurchmesser: 40 - 100 mm
  • Zuglast: 320 kg
  • Anschlussgewinde: M6
  • Werkstoff: Glasfaser
  • Farbe: Gelb
  • Werkstoff Gehäuse: Stahl
  • Oberfläche Gehäuse: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Durchmesser Geeignet für Rohrdurchmesser Zuglast Anzahl VE
Preis/VE
0975856050
50 m 6 mm 40 - 100 mm 320 kg
1 St.
0975856060
60 m 6 mm 40 - 100 mm 320 kg
1 St.
0975856080
80 m 6 mm 40 - 100 mm 320 kg
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
Duales Auslaufsystem


  • Schnelllauf mit gelagerten Laufrollen

  • Automatische Auslaufbremse


Haspel mit seitlicher Feststellbremse